REGLA NO GRADUADA INOX 500MM

Número de artículo: 809.IN500
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
    Tipo de producto Regla

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 809.IN500
    EAN / GTIN 3148512045106
    Número del fabricante 809.IN500
    Número L L60130 4480

    Descripción

    Descripción:

    • Espesor del producto: Clase I, Planicidad: 4 + L/60 µm
    • L representa la longitud en mm
    • Fabricado en acero inoxidable
    • Suministrado en caja de madera

    Característica:

    • L [mm]: 500
    • Sección transversal [mm²]: 50 x 10
    • [kg]: 2.900