MICROMETRO 1/100EME - 25-50MM

Número de artículo: 806C.50
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
Tipo de producto Reloj comparador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 806C.50
EAN / GTIN 3148512043515
Número del fabricante 806C.50
Número L L60130 11086

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Precisión: 1/100 mm - 0,01 mm
  • Resolución: 0,01 mm
  • Sonda de medición de carburo de tungsteno: Ø 6,5 mm
  • Tambor de medición con limitador de par de apriete
  • La fuerza aplicada a la pieza a medir está estrictamente comprendida entre 5 - 10 Nm
  • Tambor de medición: Ø 18 mm
  • Tambor de medición con 50 graduaciones
  • 1 revolución del tambor de medición: 0,5 mm
  • Plaquetas aisladas térmicamente
  • Se suministra con llave de calibración de gancho, llave de cota de ajuste
  • Se suministra en maletín de plástico
  • Se suministra con certificado de conformidad.

Característica:

  • Desviación de medición [µm]: 4
  • Paralelismo de las superficies de medición [µm]: 2
  • Alcance de medición [mm]: 25 - 50
  • Evencia de las superficies de medición [µm]: 0,4

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop