REGLETA INOX 2 CARAS 200MM SLS

Número de artículo: 803.200MSLS
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
    Tipo de producto Mesa de medición

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 803.200MSLS
    EAN / GTIN 3662424028434
    Número del fabricante 803.200MSLS
    Número L L60130 8092

    Descripción

    Descripción:

    • Las fortalezas del producto: Equipado con el sistema SLS de FACOM® para evitar caídas accidentales.
    • El dispositivo especial de seguridad mediante un cable de acero prensado con opción de rotación para una mayor comodidad de trabajo en las alturas.
    • Grabación en ambas caras
    • Una cara en mm - una cara en 1/2 mm
    • Acero inoxidable 18 % Cr - 8 % Ni
    • Acabado satinado mate, no reflectante.

    Característica:

    • L [mm]: 200
    • L1 x L2 [mm]: 13 x 0,4
    • [g]: 35