Extractor de ejes

Número de artículo: 8026700
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Extractor interior

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8026700
EAN / GTIN 4036976105896
Número del fabricante 8026700

Descripción

Descripción:

Con brida para diámetro círculo de agujeros de 100-155 mm con tornillos de 6 mm
Para agujeros roscados hasta máx. M14
Modo de empleo: Sujetar el extractor en el platillo del buje con las tuercas de los pernos de la rueda. Impulsando el martillo percutor contra la cabeza del husillo puede sacarse el buje comodamente sin deterioro.

Característica:

  • Para tornillos de tamaño: max. M14
  • Diámetro del círculo primitivo Texto: 100 mm a 155 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Datos 3D disponibles: no
  • Dispositivo antideslizante en el husillo disponible: no
  • Soporte de sujeción disponible: no
  • Brazos reversibles disponibles: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra