1″ Llave de vaso toma hexagonal 19 mm

Número de artículo: 8012M-80 19mm
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
    Tipo de producto Vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 8012M-80 19mm
    EAN / GTIN 4991644177905
    Número del fabricante 8012M-80 19mm

    Descripción

    Descripción:

    Longitud: 80 mm
    Dimensión D2: 15,5 mm
    D1: 44,2 mm
    Conduzca: 1″
    Toma cuadrada
    Salida 19 mm
    Hexágono externo
    Superficie: manganeso-fosfato
    Material: Cromo Molibdeno

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra