Extractor de rodamientos de bolas M14x210

Número de artículo: 8011270
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Extractor de tres brazos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8011270
EAN / GTIN 4036976105117
Número del fabricante 8011270
Número L L60160 6313

Descripción

Descripción:

Repartir por igual los ganchos del aro exterior según el número de bolas en la jaula
Los aros de apoyo adecuados se pone al aro interior del cojinete
Colocar la cabeza con el husillo en el centro del eje, apretar el husillo presionando los ganchos
Cabeza y husillo incluido, ganchos adecuados solicitar por separado

Característica:

  • para gancho: 1.29/25-40
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 28 mm
  • Cabeza Ø 1 [mm]: 40 mm
  • Anchura entre planos [mm: 17 mm
  • Tamaño de la rosca del husillo: M 14 x 210
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Soporte de sujeción disponible: no
  • Brazos reversibles disponibles: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra