Pantalón corto artesanales de mujer elástico C40

Número de artículo: 799211418999C40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Pantalón con tabla de tallas para mujer

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Tallas de mujer (altura 168 +/- 4 cm)
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Talla INT Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Así se mide
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
    Color marineblau / schwarz
    Talla de confección DE 40
    Tipo de producto Short

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 799211418999C40
    EAN / GTIN 7330509656723
    Número del fabricante 799211418999C40

    Descripción

    Ejecución:


    Material principal
    55% algodón, 30% poliéster, 15% poliamida, tejido vaquero, recubierto, CORDURA® Denim stretch, 340 g/m²

    Bolsillos
    Bolsillo trasero con fuelle
    Bolsillo de pernera con fuelle y solapa, con cierre de cierre por adherencia y bolsillo interior para teléfono en malla, Bolsillo de pernera con cremallera
    Bolsillos para clavos - extra anchos, equipados con portaherramientas y compartimentos adicionales para herramientas, Cremallera para bolsillos de clavos fijos o sueltos
    Bolsillo reforzado para regla con soporte para navaja y bolsillo para bolígrafo
    Bolsillos interiores

    Detalles
    Obillas, dos con anilla D, Dos trabillas en los laterales con botón para porta martillo
    Portacuchillos con botón
    Bragueta con cremallera metálica
    Estático en la cintura
    Botón metálico

    Funcionalidad
    Corte de mujer
    Panel elástico en la entrepierna, elástico en 2 direcciones

    Refuerzo
    Bolsillos para clavos reforzados con CORDURA®, bolsillos traseros y bolsillo para regla

    Descripción:

    • Calzoncillos duraderos en tejido vaquero elástico CORDURA® que son ideales para los días calurosos en el trabajo
    • Los paneles elásticos en la entrepierna facilitan el movimiento flexible y los calzoncillos proporcionan un alto nivel de comodidad gracias a la cintura elástica

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra