Pantalón Craftman elásticos para señoras C44

Número de artículo: 799011418999C44
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
    Color marineblau / schwarz
    Talla de confección DE 44
    Tipo de producto Pantalón de trabajo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 799011418999C44
    EAN / GTIN 7330509522394
    Número del fabricante 799011418999C44

    Descripción

    Ejecución:


    Material principal
    55% algodón, 30% poliéster, 15% poliamida, tejido vaquero, recubierto, CORDURA® Denim stretch, 340 g/m²

    Bolsillos
    Bolsillo trasero con fuelle
    Bolsillo de pierna con fuelle y solapa, con cierre de cierre por adherencia y bolsillo interior para teléfono en malla
    Bolsillos para clavos - extra anchos, equipados con portaherramientas y compartimentos adicionales para herramientas, Cremallera para bolsillos de clavos fijos o sueltos
    Bolsillo reforzado para regla con porta cuchillos y bolsillo para bolígrafo
    Bolsillos interiores
    Bolsillo exterior para protección de rodillas

    Detalles
    Obstáculos, dos con anilla en D
    Portacuchillos con botón
    Costura interior de la pierna con pespunte a 3 agujas, Costura reforzada en la entrepierna
    Bragueta con cremallera metálica
    Estático en la cintura
    Botones metálicos

    Funcionalidad
    Corte femenino
    Paneles elásticos en la entrepierna, pantorrilla y bolsillo de rodilla, elástico en 2 direcciones

    Refuerzo
    Bolsillos de rodilla reforzados con CORDURA®-stretch, bolsillos de clavos reforzados con CORDURA® 1000, bolsillos traseros y bolsillo para regla

    Descripción:

    • Pantalón de artesano duradero con corte femenino confeccionado en tejido vaquero elástico CORDURA® y paneles elásticos en la entrepierna para un rango de movimiento óptimo
    • Para un ajuste óptimo, el pantalón tiene una cintura elástica y perneras cónicas
    • Bolsillo de rodilla de carga inferior en tejido elástico CORDURA® adecuado para la máxima comodidad incluso al arrodillarse

    Norma:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra