Palanca de desbloqueo para paneles de puertas ∙ 268 mm

Número de artículo: 799-3
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
    Número de artículo 799-3
    EAN / GTIN 4000896031993
    Número del fabricante 799-3
    Número L L60140 4157

    Descripción

    Descripción:

    Aplicación:
    Desmontaje de tapones de fijación en los revestimientos de las puertas
    • Revestimiento de protección
    • Apertura de boca: 16 mm en 7 mm
    • Ancho: 28 mm
    • Made In Germany
    • Dimensiones / longitud: 268 mm
    • Peso neto (kg): 0.14 kg

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra