Pinza para abrazaderas de manguera ∙ 250 mm

Número de artículo: 798-9
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
Tipo de producto Pinzas de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 798-9
EAN / GTIN 4000896072163
Número del fabricante 798-9
Número L L60140 1443

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Especialmente para abrazaderas de fleje con una anchura de 12 y 15 mm p. ej. sistema de refrigeración y de calefacción
  • Dispositivo de fijación
  • Mordazas giratorias, en ángulo de 110° – para condiciones de espacio reducidas
  • Empuñaduras con revestimiento por inmersión
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 250 mm
  • Peso neto (kg): 0.4 kg
  • Rango de apertura: 60 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra