Brocas huecas para madera, 460 mm long. 18 mm

Número de artículo: 795610 18
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
22 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de broca (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de broca 18 mm
Longitud de espiral 390 mm
Longitud total 460 mm
⌀ de mango 12 mm
Hexágono del mango 11 mm
Tipo de producto Broca para madera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 795610 18
EAN / GTIN 9002696165453
Número del fabricante 0084180460

Descripción

Ejecución:

Con cresta de rosca y primer macho. Mango adecuado para portabrocas de 13 mm.

Aplicación:

Para taladrado de agujeros profundos (p. ej. vigas / cabrios).