Brocas huecas para madera, 235 mm long. 10 mm

Número de artículo: 795510 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
34 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de broca (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de broca 10 mm
Longitud de espiral 165 mm
Longitud total 235 mm
⌀ de mango 9 mm
Hexágono del mango 8,4 mm
Tipo de producto Broca para madera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 795510 10
EAN / GTIN 9002696165064
Número del fabricante 0084100235

Descripción

Ejecución:

Con cresta de rosca y primer macho. Mango adecuado para portabrocas de 13 mm.

Aplicación:

Para taladrado de agujeros profundos (p. ej. vigas / cabrios).