HOJA GIRATORIA DE MARTOR 360ª 795 , 10 en cargador

Número de artículo: 795.50
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
Tipo de producto Cuchilla

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 795.50
EAN / GTIN 4002632921476
Número del fabricante 795.50
Número L L60170 426

Descripción

Descripción:

La cuchilla rotativa 360° NR. 795 de MARTOR es una cuchilla de acero de alta calidad diseñada específicamente para el desbarbado. Tiene 24 mm de largo, 2,6 mm de ancho y 2,60 mm de espesor.

La cuchilla rotativa 360° NR. 795 está disponible bajo el número de pedido 795,50 en la revista para 10 piezas. disponible.
Características de la hoja:
hoja utilizable de 1 vía
  • Material básico:
    Acero

Característica:

  • Forma de la hoja Hoja de desbarbado
  • Material básico: Acero
  • Hoja de acero inoxidable: No.
  • Hoja de seguridad (puntas redondeadas): No
  • Número de bordes de corte: 1
  • aristas de corte: 1-fold utilizable