Cinta de sujeción

Número de artículo: 794U-301
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
    Número de artículo 794U-301
    EAN / GTIN 4000896031689
    Número del fabricante 794U-301
    Número L L60140 3637

    Descripción

    Descripción:

    • Cinta de sujeción
      Para la pinza de tensión de segmento de pistón HAZET 794U-3
    • Made In Germany
    • Peso neto (kg): 0.03 kg

    Exención de la responsabilidad

    La utilización de repuestos inapropiados o defectuosos o su montaje incorrecto puede tener como consecuencia el deterioro, defectos de funcionamiento y/o el fallo de la herramienta.
    La utilización de repuestos no autorizados o su montaje incorrecto conlleva la pérdida de todos los derechos de garantía, de servicio, los derechos a indemnización por daños y perjuicios y el derecho a hacer efectiva una responsabilidad contra el fabricante o sus agentes, distribuidores y representantes.

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra