Espejo de repuesto para núm. 12921N D.50mm

Número de artículo: 79401050
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
    Tipo de producto ESPEJO

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 79401050
    EAN / GTIN 4018754167098
    Número del fabricante 79401050
    Número L L60010 3033

    Descripción

    Característica:

    • Diámetro (mm): 50 mm
    • Altura mm (h): 23 mm
    • Longitud [mm): 85 mm
    • Peso: 20 g
    • Anchura mm (b): 51 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra