Pelacables SWINGO 90® , automático

Número de artículo: 793940PB
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
    Tipo de producto Alicate cortante

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 793940PB
    EAN / GTIN 3662424101151
    Número del fabricante 793940PB
    Número L L60130 10620

    Descripción

    Descripción:

    • 2 funciones combinadas: cortar y desaislar
    • Mecanismo de ajuste de la holgura para desaislar sin tirones y sin esfuerzo
    • Rango de soldadura: 0,02 - 10 mm² (AWG: 32 - 8)
    • Longitud de pelado ajustable de 3 - 18 mm
    • Función de corte integrada
    • Corta hasta 1,5 mm²: cable monoconductor
    • Corta hasta 10 mm²: cable multiconductor
    • Cuerpo ergonómico de los alicates de nylon reforzado con fibra de vidrio

    Característica:

    • AWG: 32-8 sección [mm²]: 10 [g]: 136

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra