Accesorios de cepillo para la rectificadora de pedestal 20 x 10 x 6 mm Unidad de embalaje = 1 unidades

Número de artículo: 79292
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Anillo de reducción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 79292
EAN / GTIN 9003170792929
Número del fabricante 79292

Descripción

Descripción:

El conjunto de anillos reductores cerrado minimiza la variedad de herramientas y ahorra espacio de almacenamiento. Los anillos reductores para todos los cepillos para el banco de amolar están disponibles de forma gratuita, ver tabla.

Característica:

  • Forma: 100 RR 00012 ARO REDUCTOR
  • Idoneidad material: Material independiente
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: VPE = 1 pc.
  • Dimensión (D x D x H): 20 x 10 x 6 mm
  • Diámetro: 20 mm
  • Grosor: 10 mm
  • Agujero: 6 mm
  • Herramienta para: Banco de amolar

Ventaja:

  • Minimiza la diversidad de herramientas y ahorra espacio de almacenamiento

Aplicación:

  • Reducción del diámetro del agujero

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra