Módulo de rectificado cilíndrico - GRIT GIC

Número de artículo: 79021200443
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Rectificadora de cinta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 79021200443
EAN / GTIN 4014586867656
Número del fabricante 79021200443
Número L L00010 3087

Descripción

Descripción:

  • Módulo de rectificado cilíndrico
  • GRIT GIC
  • Módulo de rectificado cilíndrico para el rectificado cilíndrico industrial en serie

Característica:

  • Potencia nominal 0,18 kW
  • tensión 3 x 400/440V 50/60Hz
  • tubos hasta Ø 10 - 130 mm
  • dimensiones de la cinta 75/150 x 2 000 mm
  • velocidad de avance 0 - 2 m/min
  • peso 65 kg

Ventaja:

  • Para el lijado cilíndrico industrial de tubos de hasta 6 m de longitud con guía de tubos opcional
  • Flexible para el procesamiento de tubos de 10 a 130 mm de diámetro
  • Superficie fría y larga vida útil de la banda gracias al lijado en húmedo en combinación con el módulo de lubricación por refrigeración GXW
  • Combinable con las lijadoras de banda GI 75 (2H) y GI 150 (2H)
  • Cierre rápido para un cambio fácil sin herramientas
  • Velocidad de avance ajustable de forma continua de 0 a 2 m/min

Volumen de suministro:

  • 1 carril guía de nylon
  • 1 carril guía de latón
  • 1 enchufe CEE (16 A)

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop