Cincel para losas SDS-plus − 250 mm 3

Número de artículo: 789530 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
50 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Uso con impacto / sin impacto: Taladrado de percusión
  • Mango: SDS Plus

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Uso con impacto / sin impacto Taladrado de percusión
    Mango SDS Plus
    Longitud total 250 mm
    Anchura de filo 40 mm
    Tipo de producto Cincel

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 789530 3
    EAN / GTIN 4045197967145
    Número del fabricante 789530 3

    Descripción

    Ejecución:

    Superficie sometida a chorro de bolas,de poco desgaste.
    Acero SDS-max totalmente bonificado de alta calidad para una larga vida útil. Forma constructiva y geometría de filo para una elevada capacidad abrasiva.

    Aplicación:

    Para hormigón, mampostería y piedra natural.
    Muy adecuado para retirar losas.

    Material:

    Acero especial para herramientas.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra