Ejecución:
Cabeza de la broca con sección transversal cuadrangular. Velocidad de taladrado superior gracias a la cabeza de 4 filos. La vida útil se duplica con respecto a los modelos de 2 filos. Diseño de gran volumen con 4 espirales. TIP TECHNOLOGY - Punta acodada más aguda:
Taladrado más preciso, sin deslizamiento en la superficie, agresivo en acero para hormigón y velocidad de taladrado más rápida.
Certificado PGM: confirma taladros precisos aptos para tacos, tanto para anclajes químicos como mecánicos.
En casete de plástico compatible PACKOUT.
Aplicación:
Para taladrar hormigón, piedra natural y mampostería con la máxima comodidad. Suavidad de marcha muy elevada, perfecta para taladros circulares. Diseño de 4 espirales para la evacuación rápida del polvo de taladrado, vibraciones reducidas y una alta estabilidad. Menos fatiga y una carga de máquina reducida.
Contenido:
Broca de percusión n.º
789050: 1 ud. cada
Tam. 5; 6 longitud 115 mm;
Tam. 6; 8; 8; 10 longitud 165 mm;
Tam. 12 longitud 160 mm