Broca de martelo de metal duro SDS-plus 16X600

N.º do artigo: 789010 16X600
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
19 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀×comprimento total Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MD
  • Utilização com/sem impacto: Taladrado de percusión
  • Haste: SDS Plus

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

16 mm
comprimento total 600 mm
Comprimento da espiral 550 mm
Óleo de corte MD
Utilização com/sem impacto Taladrado de percusión
Haste SDS Plus
Número de arestas de corte Z 2
Tipo de produto Broca de cincel

Números de identificação e classificações

Número do artigo 789010 16X600
EAN/GTIN 4062406262969
Número do fabricante 789010 16X600

Descrição

Ejecución:

A ponta de centragem distinta e agressiva permite uma centragem ativa e uma orientação ideal durante o processo de perfuração. Design inovador da cabeça com cortes iniciais curtos retos para uma perfuração significativamente mais rápida com uma estabilidade consideravelmente maior, mesmo em betão armado. Forma em espiral otimizada para vibrações com reforço do núcleo. O diâmetro do núcleo e o passo da espiral da broca combinam entre si com precisão, garantindo uma transmissão de força eficiente do martelo perfurador à ponta de metal duro.

Ventaja:

  • As entradas em espiral curtas e faces de corte côncavas (efeito de pá) garantem uma rápida remoção do pó de perfuração.
  • Marcas de desgaste: para avaliar se a ferramenta ainda é adequada para furos compatíveis com buchas.
  • Corte de núcleo adicional especialmente moldado: fragmentação eficiente de betão.

Aplicación:

Para perfuração de betão, pedra natural e alvenaria - com máximo conforto de perfuração.

Nota:

Se for utilizada uma broca extra comprida (> 500 mm), efetuar uma pré-perfuração com uma broca curta do mesmo diâmetro (evitando a rutura por flexão).

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta