Pantalón de invierno de alta visibilidad para señoras C42

Número de artículo: 788519773399C42
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Pantalón con tabla de tallas para mujer

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Tallas de mujer (altura 168 +/- 4 cm)
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Talla INT Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Así se mide
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
    Color gelb / schwarz
    Talla de confección DE 42
    Tipo de producto Pantalón de peto de señalización

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 788519773399C42
    EAN / GTIN 7330509551189
    Número del fabricante 788519773399C42

    Descripción

    Ejecución:


    Material principal
    100% poliéster, oxford, laminado, impermeable 15000 mm, cortaviento, transpirable Ret 8, 5, 200 g/m²

    Bolsillos
    Bolsillo trasero con fuelle y solapa y cierre de cierre por adherencia
    Bolsillo para regla con soporte para navaja y bolsillo para bolígrafo
    Bolsillo para pierna con fuelle y solapa
    Bolsillos laterales con forro polar
    Bolsillo interior con solapa
    Bolsillo exterior para protección de rodilla

    Detalles
    Bucle lateral para martillo
    Bolsillo extraíble para identificación
    Bolsillos, una con anilla en D
    Puños elásticos extraíbles
    Polaina de nieve con cierre de adherencia y abertura de botón
    Estático en la cintura, Cintura extendida hacia atrás

    Forro
    Forro acolchado

    Funcionalidad
    Material transpirable y estanco al viento y al agua, costuras selladas
    Corte de mujer

    Acabado
    Piernas con cremallera

    Refuerzo
    Refuerzo CORDURA® en las rodillas

    Reflejos
    Cintas reflectantes alrededor de las piernas

    Descripción:

    • Pantalón de invierno con forro acolchado fabricado con un material duradero resistente al viento y al agua con costuras selladas
    • La prenda cuenta con una polaina para la nieve con abertura de cierre por adherencia y tirantes extraíbles
    • Para una seguridad y protección óptimas frente a las inclemencias del tiempo, el pantalón está certificado para una alta visibilidad y protección contra la lluvia y el frío
    • Certificado según EN ISO 20471 clase 2, EN ISO 20471 clase 3 junto con 4872
    • EN 342 y EN 343

    Norma:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
    • EN 343, Class 3.1
    • EN ISO 20471, Class 2
    • Combination Certification Z
    • EN ISO 20471, class 3 together with 4872, 4472
    • EN 342 together with 4872 and 4472

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra