{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Uso con impacto / sin impacto | Sin taladrado de percusión | |
Material de corte | MD | |
Número de filos Z | 3 | |
Profundidad de corte máxima | 60 mm | |
Utilización para | Cajas de interruptor, cajas murales huecas y cajas de distribución, luminarias empotradas | |
Tipo de producto | Corona perforadora |
Número de artículo | 788041 68 | |
EAN / GTIN | 4058546228743 | |
Número del fabricante | 4932464929 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Corona perforadora universal sin broca de centrar 68 mm
a petición
En stock
4 piezas en stock
42,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
915 piezas en stock
18,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
170 piezas en stock
11,18 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
N.º de revoluciones recomendado Aluminio | 190 min-1 | 190 min-1 | |
N.º de revoluciones recomendado INOX | 65 min-1 | 65 min-1 | |
N.º de revoluciones recomendado acero | 130 min-1 | 130 min-1 | |
Profundidad de corte máxima | 60 mm | ||
Dientes por pulgada | 4 / 6 | 4 / 6 | |
Diámetro | 68 mm | 68 mm | |
Tipo de producto | Corona perforadora | Corona perforadora | Corona perforadora |