{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ | 5 mm | |
Material de corte | HM | |
Utilização com/sem impacto | Perfuração de percussão impossível | |
Haste sextavada para ponta | E 6,3 | |
Comprimento de trabalho | 39 mm | |
Comprimento total | 100 mm | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Tipo de produto | Broca multiusos |
Número do artigo | 787047 5 | |
EAN/GTIN | 9002740000198 | |
Número do fabricante | 0027200500100 | |
Fabricante | ALPEN-MAYKESTAG GmbH, Urstein Nord 67, 5412 PUCH BEI HALLEIN, Österreich, www.alpenmaykestag.com |