Broca multiusos de metal duro, 1/4 polegada (E 6,3), ⌀: 4mm

N.º do artigo: 787047 4
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
10 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Material de corte: HM
  • Utilização com/sem impacto: Perfuração de percussão impossível
  • Haste sextavada para ponta: E 6,3

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

4 mm
Material de corte HM
Utilização com/sem impacto Perfuração de percussão impossível
Haste sextavada para ponta E 6,3
Comprimento de trabalho 39 mm
Comprimento total 100 mm
Número de arestas de corte Z 2
Tipo de produto Broca multiusos

Identificação e classificação

Número do artigo 787047 4
EAN/GTIN 9002740000181
Número do fabricante 0027200400100
Fabricante ALPEN-MAYKESTAG GmbH, Urstein Nord 67, 5412 PUCH BEI HALLEIN, Österreich, www.alpenmaykestag.com

Descrição

Versão:

Pastilha de metal duro diamantada em todos os lados com arestas de corte extra afiadas e super duras. Perfil de 4 passos patenteado para uma remoção rápida do pó de perfuração.
Broca multiusos de metal duro, 1/4 polegada (E 6,3).

Vantagem:

Perfuração rotativa precisa em azulejos, alvenaria e betão, metal, madeira e plásticos.

Nota:

Atenção − Usar apenas em rotação (sem percussão)!

Descargas e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta