Brocas de metal duro de aplicación múltiple largo 12 mm

Número de artículo: 787045 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de broca (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MD
  • Uso con impacto / sin impacto: Sin taladrado percutor
  • Mango: Mango cilíndrico

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de broca 12 mm
    Material de corte MD
    Uso con impacto / sin impacto Sin taladrado percutor
    Mango Mango cilíndrico
    Longitud de espiral 300 mm
    Longitud total 400 mm
    Número de filos Z 2
    Tipo de producto Broca de aplicación múltiple

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 787045 12
    EAN / GTIN 9002741045969
    Número del fabricante 0073001200100

    Descripción

    Ejecución:

    Placa de metal duro diamantada por todos los lados, con filos superduros extraordinariamente agudos. Perfil escalonado cuádruple patentado para salida rápida del polvo de taladrado.

    Aplicación:

    Taladrado rotativo preciso en losas, mampostería y hormigón, metal, madera y plásticos.

    Nota:

    ¡Atención! Aplicar sólo de manera giratoria (sin percusión)