Broca para gres fino 5 mm

Número de artículo: 787035 5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de broca (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MD
  • Uso con impacto / sin impacto: Sin taladrado de percusión
  • Velocidad de giro máxima: 200

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de broca 5 mm
    Número de brocas 2
    Material de corte MD
    Uso con impacto / sin impacto Sin taladrado de percusión
    Mango Mango cilíndrico
    Mango hexagonal para puntas E 6,3
    Longitud total 105 mm
    ⌀ de mango 10
    Velocidad de giro máxima 200 min-1
    Tipo de producto Broca de cincel

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 787035 5
    EAN / GTIN 9002741169054
    Número del fabricante 0000300052100

    Descripción

    Ejecución:

    2 piezas. Broca con plaquita de metal duro diamantada, con punta de centrado patentada para la aplicación puntual y la ejecución de perforaciones exactas sin roturas. Con mango de 10 mm. Broca de metal duro para el uso en el asiento del portabrocas industrial. Con mango de 6 caras de 1/4 pulgadas (E 6,3).

    Aplicación:

    Para azulejos de gres de máxima dureza hasta un grado de dureza Mohs / Ritz de 9, así como vidrio y porcelana.

    Nota:

    No adecuado para taladrado percutor. Velocidad de giro del husillo máx. 200 rpm. No requiere refrigeración.