{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de broca | 10 mm | |
Material de corte | MD | |
Uso con impacto / sin impacto | Sin taladrado de percusión | |
Mango hexagonal para puntas | E 6,3 | |
Longitud de espiral | 60 mm | |
Longitud total | 120 mm | |
Tipo de producto | Broca de aplicación múltiple |
Número de artículo | 787001 10 | |
EAN / GTIN | 4058546287351 | |
Número del fabricante | 4932471107 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Broca de metal duro de aplicación múltiple, 1/4 pulgada (E 6,3) 10 mm
a petición
En stock
21 piezas en stock
6,77 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
671 piezas en stock
4,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ de broca | 10 | 10 |
Longitud total | 120 | 120 |
Mango | Mango cilíndrico | |
Material de corte | MD | MD |
Longitud de espiral | 60 | 80 |
Uso con impacto / sin impacto | Sin taladrado de percusión | Sin taladrado de percusión |
Tipo de producto | Broca de aplicación múltiple | Broca de aplicación múltiple |