Brocas para hormigón de metal duro 8 mm

Número de artículo: 786070 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
212 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de broca (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HM
  • Norma: DIN 8039; ISO 5468
  • Uso con impacto / sin impacto: Taladrado percutor
  • Mango: Mango cilíndrico

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de broca 8 mm
Material de corte HM
Norma DIN 8039; ISO 5468
Uso con impacto / sin impacto Taladrado percutor
Mango Mango cilíndrico
Longitud de espiral 80 mm
Longitud total 120 mm
⌀ de mango 8 mm
Tipo de producto Broca de cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 786070 8
EAN / GTIN 4062406773434
Número del fabricante 786070 8

Descripción

Ejecución:

Broca refrentada con placas de metal duro tenaces y soldada a altas temperaturas. Forma asimétrica de las ranuras para una salida favorable de polvo de perforación.
Broca percutora y rotativa con plaquita de corte de metal duro resistente.

Aplicación:

Principalmente para taladrado de agujeros para espiga con taladradoras de percusión en hormigón, mampostería, piedra natural y artificial.
También para taladrado rotativo en madera dura y blanda, plásticos, acrílico y cerámica.
Si se corrigen los filos, también adecuada para taladrado acero templado.