Brocas para hormigón de metal duro 4 mm

Número de artículo: 786001 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
254 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de broca (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HM
  • Norma: DIN 8039; ISO 5468
  • Uso con impacto / sin impacto: Taladrado percutor
  • Mango: Mango cilíndrico

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de broca 4 mm
    Material de corte HM
    Norma DIN 8039; ISO 5468
    Uso con impacto / sin impacto Taladrado percutor
    Mango Mango cilíndrico
    Longitud de espiral 35 mm
    Longitud total 70 mm
    ⌀ de mango 4 mm
    Tipo de producto Broca de cincel

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 786001 4
    EAN / GTIN 4058546404109
    Número del fabricante 4932480125

    Descripción

    Ejecución:

    Broca refrentada con placas de metal duro tenaces y soldada a altas temperaturas. Forma asimétrica de las ranuras para una salida favorable de polvo de perforación.
    Broca percutora y rotativa con plaquita de corte de metal duro resistente.

    Aplicación:

    Principalmente para taladrado de agujeros para espiga con taladradoras de impacto en hormigón, mampostería, piedra natural y artificial.
    También para taladrado rotativo en madera dura y blanda, plásticos, acrílico y cerámica.
    Si se corrigen los filos, también adecuada para taladrado acero templado.