Llave dinamométrica DREMOMETER AML 1/4 ″6-30 Nm

Número de artículo: 7775870
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Llave dinamométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7775870
EAN / GTIN 4002805855911
Número del fabricante 7775870

Descripción

Descripción:

Llave dinamométrica con accionamiento cuadrado de 1/4″ en el rango de 6 - 30 N·m
Cuadrado simple y doble para el control del apriete a derecha e izquierda
Señal automática de desencadenamiento de recorrido corto perceptible y audible
Doble escala para los rangos de medición
Máxima precisión, desviación máxima de +/- 3 %
Funcionamiento sin errores - no hay desplazamiento de los valores cuando se opera fuera del mango
Certificado según DIN EN ISO 6789:2017 parte 2

Característica:

  • Distancia alojamiento - centro cuadrado: 15 mm
  • Tipo de accionamiento: Doble cuadrado rígido
  • accionamiento cuadrado [métrico]: 6,3 mm
  • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 1/4″
  • Sentido de apriete: Izquierda y derecha
  • Almacenamiento: Caja de plástico
  • Mecanismo de desbloqueo: liberación de recorrido corto
  • Rango de par (mín./máx.) [lbf pulg.]: 50 lbf in - 270 lbf in
  • Rango de par (mín./máx.) [Nm]: 6 Nm - 30 Nm
  • Tipo de llave dinamométrica: AML
  • Campo de aplicación:
    • Montaje
    • Montaje en serie
    • Fabricación
    • Mantenimiento y reparación
  • Anchura total [mm]: 30 mm
  • Altura total [mm]: 51 mm
  • Longitud total [mm]: 268 mm
  • Longitud de calibración [mm]: 206 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 30,0 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 30 mm
  • Precisión: +/- 3 %
  • Fusible Salida cuadrada: Bloqueo de bola
  • Graduación de la escala [lbf in]: 10 lbf in
  • División de escala [Nm]: 1 Nm
  • Tipo de escala: Doble
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Ajuste fijo: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no
  • Grupos objetivo:
    • Automoción
    • Industria electrónica
    • Mecánica fina
    • Militar
    • Energía
    • Construcción de maquinaria
    • Taller
    • Servicios
    • Agricultura
    • Construcción de armarios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra