Automatikmesser L.174 mm

Número de artículo: 77621002
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
Tipo de producto Cúter

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 77621002
EAN / GTIN 4018754229826
Número del fabricante 77621002
Número L L60010 5079

Descripción

Descripción:

  • Con retracción automática de la hoja
  • Las cuchillas de repuesto se pueden depositar en el mango
  • Cambio de la hoja sin herramientas
  • Con orificio para colgar
  • Adecuado para cortar cartón, caucho, cuero, madera, etc.
  • Cuerpo de zinc presofundido

Característica:

  • Longitud [mm): 174 mm
  • Peso: 197 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra