Caja para el mecanismo de deslizamiento para GÜFA y GÜFA Flexx

Número de artículo: 77585
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
    Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 77585
    EAN / GTIN 4031405775855
    Número del fabricante 077585
    Número L L90110 832

    Descripción

    Descripción:

    • Almacenamiento seguro y transporte conveniente de hasta dos rotores de fusibles
    • Adecuado para GÜFA y GÜFA Flexx
    • Perfil fresado inserto hecho de espuma de PE
    • Maleta hecha de plástico PT robusto
    • Medidas: 338 x 273 x 123 mm

    Característica:

    • Anchura: 273 mm
    • Altura: 123 mm
    • Longitud: 338 mm
    • Material: Plástico
    • Instalación requerida: Completamente montado

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra