Escalera rígida de un solo vástago con soporte de pared

Número de artículo: 77557
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
    Tipo de producto Accesorios para escaleras

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 77557
    EAN / GTIN 4031405775572
    Número del fabricante 077557

    Descripción

    Descripción:

    • Distancia de pared: 165 mm
    • Espaciado de agujeros: 234 mm
    • Diámetro del agujero: 16 mm

    Característica:

    • Material: Acero inoxidable V4A
    • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
    • Distancia de pared: 165 mm