Escala de acero

Número de artículo: 77460001
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
Tipo de producto Cinta métrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 77460001
EAN / GTIN 4018754049165
Número del fabricante 77460001
Número L L60010 1761

Descripción

Descripción:

  • Con paso métrico y en pulgadas
  • Longitud 300 mm

Característica:

  • Paso borde inferior mm: 0,5; 1 mm
  • Paso borde superior ″: 1/16, 1/32, 1/64 ″
  • Altura mm (h): 1 mm
  • Longitud [mm): 300 mm
  • Peso: 26 g