Espejo telescópico de acero inoxidable tamaño 1 3/4 ″ x 2 3/4 ″ / 45 x 70 mm

Número de artículo: 77401045
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
Tipo de producto ESPEJO

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 77401045
EAN / GTIN 4018754235841
Número del fabricante 77401045
Número L L60010 5136

Descripción

Descripción:

  • Espejos irrompibles de acero inoxidable (FOD preventivo)
  • Eliminación de conexiones roscadas (FOD preventivo)
  • Brazo telescópico de acero inoxidable
  • Rótula (giro 180°), autotensante
  • El mango de plástico especial permite una sujeción firme y un trabajo seguro, resistente a productos químicos

Característica:

  • Dimensiones del espejo mm: 45 x 70 mm
  • Gr.: 1.3/4″ x 2.3/4″/45 x 70 mm
  • Altura mm (h): 18 mm
  • Longitud [mm): 178-927 mm
  • Peso: 76 g
  • Anchura mm (b): 47 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra