Espejo telescópico 65 x 43 mm L.310-750 mm

Número de artículo: 77401001
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
Tipo de producto ESPEJO

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 77401001
EAN / GTIN 4018754167005
Número del fabricante 77401001
Número L L60010 2931

Descripción

Descripción:

  • Con anti-rotación, varilla telescópica oval

Característica:

  • Dimensiones del espejo mm: 65 x 43 mm
  • Altura mm (h): 35 mm
  • Longitud [mm): 310-750 mm
  • Peso: 65 g
  • Anchura mm (b): 43 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra