Auto-Prüflampe

Número de artículo: 77380001
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
Tipo de producto Lampara de LED mano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 77380001
EAN / GTIN 4018754048953
Número del fabricante 77380001
Número L L60010 584

Descripción

Descripción:

  • Para el control de los sistemas de iluminación y encendido en vehículos de motor
  • Para 6-12 y 24 V.
  • Con sonda de prueba
  • Tapa protectora
  • Cable con pinza de mordaza de cocodrilo

Característica:

  • Longitud [mm): 120 mm
  • Tensión: 6-12 + 24 V
  • Peso: 73 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra