Fuerza de tracción del elevador magnético 3000 g D.19 mm L.535 mm

Número de artículo: 77260200
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
Tipo de producto Elevador magnético

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 77260200
EAN / GTIN 4018754048779
Número del fabricante 77260200
Número L L60010 2536

Descripción

Descripción:

  • Elevador magnético flexible con mango ergonómico
  • Práctico ayudante para uso en taller, industria y hogar
  • Le permite recoger objetos ferrosos perdidos, como tornillos o herramientas en lugares difíciles de alcanzar

Característica:

  • Fuerza de tracción (g): 3000 g
  • Diámetro (mm): 19 mm
  • Longitud [mm): 535 mm
  • Peso: 297 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra