Trazador de carburo

Número de artículo: 77100001
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
Tipo de producto Trazador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 77100001
EAN / GTIN 4018754214341
Número del fabricante 77100001
Número L L60010 4878

Descripción

Descripción:

  • Forma recta
  • Eje estable con punta de metal duro
  • se puede rectificar
  • Soporte con clip de sujeción

Característica:

  • Diámetro de la punta [mm]: 3,15 mm
  • Longitud [mm): 150 mm
  • Peso: 40 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra