Adaptador cuadrado 16 Z - 1/2″ - Adaptador cuadrado

Número de artículo: 7709570
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Herramienta insertable cuadrangular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7709570
    EAN / GTIN 4002805879306
    Número del fabricante 7709570
    Número L L60160 824

    Descripción

    Descripción:

    cuadrado sólido
    Espiga de 16 mm
    Capacidad de carga continua de 3/8″ a 135 N·m
    Capacidad de carga continua de 1/2″ a 340 N·m

    Característica:

    • Soporte de accionamiento, Ø de gorrón: 16 mm
    • accionamiento cuadrado [métrico]: 12,5 mm
    • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 1/2″
    • Capacidad de carga continua: 1/2″ = 340 Nm
    • Material: Acero al cromo-vanadio
    • Tamaño de puntada [métrico]: 32,0 mm
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra