Adaptador cuadrado 16 Z - 3/8″ - 3/8

Número de artículo: 7709490
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Herramienta insertable cuadrangular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7709490
EAN / GTIN 4002805879009
Número del fabricante 7709490

Descripción

Descripción:

cuadrado sólido
Espiga de 16 mm
Capacidad de carga continua de 3/8″ a 135 N·m
Capacidad de carga continua de 1/2″ a 340 N·m

Característica:

  • Soporte de accionamiento, Ø de gorrón: 16 mm
  • accionamiento cuadrado [métrico]: 10 mm
  • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 3/8″
  • Capacidad de carga continua: 3/8″ = 135 Nm
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Tamaño de puntada [métrico]: 32,0 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra