Batería de cambio rápido de iones de litio CAS 4,0 Ah

Número de artículo: 770524 4,0
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad (Ah) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Cantidad de baterías contenidas 1
    Tipo batería Ion de litio
    Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Tipo CAS 18 V
    Capacidad de la batería 4 Ah
    Tensión de batería 18,0 V
    adecuado para Aparato de batería 18 voltios GESIPA
    Tipo de producto Batería

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 770524 4,0
    EAN / GTIN 4007081102667
    Número del fabricante 1679690

    Descripción

    Ventaja:

    100 % de compatibilidad de las baterías, ahora también entre fabricantes.
    Todos los dispositivos de 18 V y baterías de los socios CAS son 100 % compatibles entre sí. CAS significa Cordless Alliance System.

    Idóneo para:

    Todos los productos de la plataforma Cordless Alliance System (CAS) en la categoría de voltaje correspondiente.

    Idóneo para:

    Remachadora para remaches ciegos / remachadora de tuercas: N.° 770501 tam. CAS; n.° 770504 tam. CAS; n.° 770506 tam. CAS; n.° 770530 tam. CAS

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra