{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Carrera de aparato | 20,5 mm | |
Fuerza de remachado a 6 bar | 10.500 N | |
Consumo de aire por remache | 5,1 l | |
Empalme de manguera | 8 mm | |
⌀ máximo de mandril | 3,5 mm | |
Para remaches ciegos de todos los materiales hasta | 4,8 mm | |
para remaches ciegos aluminio hasta | 6 mm | |
Peso | 1,7 kg | |
Presión de servicio | 6 bar - 7 bar | |
Tipo de producto | Remachadora para remaches ciegos |
Número de artículo | 770513 RAC182 | |
EAN / GTIN | 8033371219216 | |
Número del fabricante | RAC182 |