Remachadora manual BZ44F

Número de artículo: 770200 BZ44F
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.083 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 255 mm
Para remaches ciegos de aluminio y cobre 3 mm - 5 mm
Para remaches ciegos en acero 3 mm - 4 mm
Peso 500 g
Tipo de producto Remachadora manual

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 770200 BZ44F
EAN / GTIN 4045197197375
Número del fabricante 770200 BZ44F

Descripción

Ejecución:

Modelo resistente con mecanismo de palanca sofisticado.

Aplicación:

Para remaches ciegos (todos los materiales).

Pieza de repuesto:

Mordazas n.º 770230, boquilla n.º 770240.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra