Alicates de corte diagonal para electrónica con fundas multicomponentes 115 mm

Número de artículo: 77 41 115
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 6 Piezas
  • Pasos del pedido: 6 Piezas
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
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 77 41 115
EAN / GTIN 4003773082316
Número del fabricante 77 41 115
Número L L70010 2184

Descripción

Descripción:

  • para trabajos de corte fino, por ejemplo, en electrónica y mecánica de precisión
  • Forma optimizada para una sensación de trabajo más directa
  • articulación estable, sin holgura y a presión
  • Muelle doble de baja fricción para una apertura suave y uniforme.
  • el pulido o abrillantado a espejo proporciona una buena protección contra el óxido en combinación con una fina película de aceite - no se producen perturbaciones en el circuito debido al descascarillado de las piezas cromadas
  • Filos de corte endurecidos adicionalmente por láser, dureza del filo de corte de al menos 60 HRC
  • Los finos manguitos elevados hasta la cabeza del alicate ofrecen un guiado seguro y cómodo incluso entre el pulgar y el índice

Característica:

  • Valores de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 0,8 mm
  • Valores de corte alambre blando (diámetro): Ø 1,3mm
  • Longitud de la mordaza (B): 13 mm
  • Grosor de la mandíbula (en la articulación) (D): 7 mm
  • Anchura de la cabeza (A): 11 mm
  • Con forros de varios componentes
  • con pulido especular
  • Filo de corte sin bisel