Tijeras para perfiles 175 mm

Número de artículo: 769950 175
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
97 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 175 mm
Para perfiles huecos rectangulares hasta 15×15 mm
Longitud del filo 34 mm
para ⌀ hasta 15 mm
Tipo de producto Tijera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 769950 175
EAN / GTIN 4033119000407
Número del fabricante 5104/P90

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de cizalla de chapa de acero, cuchilla de acero especial de alta calidad (con recubrimiento antiadherente PTFE), base de cuchilla de metal ligero. Mangos revestidos de plástico con protección antideslizante; cizalla con cromado de alto brillo.

Aplicación:

Para corte de tubos de plástico, tubos flexibles y perfiles huecos rectangulares de plástico.

Nota:

Cuchilla de recambio, ver n.º 769952 (lista de piezas de repuesto).

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra