Cizallas multiusos 200 mm

Número de artículo: 769805 200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
525 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 200 mm
Longitud filos 42 mm
Cuchilla PTFE con recubrimiento antiadherente
Tipo de producto Tijera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 769805 200
EAN / GTIN 4033119000049
Número del fabricante 1105

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de cizalla de chapa de acero, cuchilla de acero especial(con recubrimiento antiadherente PTFE), base de cuchilla (yunque) de metal ligero. Corte oblicuo fácil; mangos revestidos de plástico y protección antideslizante; cizalla con cromado de alto brillo.

Aplicación:

Para cortar perfiles de caucho, cuero, plástico y madera con sección transversal hasta 15 mm aprox.

Nota:

Cuchilla de recambio, ver n.º 769815 (lista de piezas de repuesto).

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra