Botas de seguridad con cordones MALVIN blue Mid ESD S3 MALVIN blue Mid ESD S3, Talla 41

Número de artículo: 769541-41
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Stahl
  • Seguridad antiperforación: Metallfreier Durchtrittschutz
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
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
Serie MALVIN
Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Stahl
Seguridad antiperforación Metallfreier Durchtrittschutz
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 41
Color blau
Tipo de producto Botas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 769541-41
EAN / GTIN 4030839271766
Número del fabricante 769541-41

Descripción

Descripción:

  • Cuero nobuck hidrófobo/Material de malla
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla de superficie completa SPORTIVE ESD negra
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela de TPU/PU MAXXIMO
  • Puntera resistente a la abrasión
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S3 SRC, form B
  • Suela con núcleo Infinergy® de BASF