Botas de seguridad con cordones MILES BOA® Mid ESD S3 MILES BOA® Mid ESD S3, Talla 44

Número de artículo: 769491-44
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S3
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
Clase de protección S3
Número de zapato UE 44
Tipo de producto Botas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 769491-44
EAN / GTIN 4030839358795
Número del fabricante 769491-44
Número L L00790 4257

Descripción

Descripción:

  • Cuero de vaca/Cuero nobuck hidrófobo
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla de superficie completa ESD PRO negra
  • Suela interior ESD de lana suave con orificios incorporados
  • Suela intermedia de acero
  • Suela de TPU/PU WELLMAXX
  • Puntera resistente a la abrasión
  • Puntera de plástico
  • EN ISO 20345 S3 SRC, form B
  • Suela con núcleo Infinergy® de BASF
  • BOA® Fit System